Weidmüller - Cable Lugs - 1495740000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118305357

Réf. Sonepar

00097830545

Réf. Fournisseur

1495740000

Marque

Weidmüller

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.