Weidmüller - Cable Lugs - 1497380000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150...150 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118306958

Réf. Sonepar

00097830706

Réf. Fournisseur

1497380000

Marque

Weidmüller

section nominale:

150...150 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

2

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.