Weidmüller - Cable Lugs - 1497930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
section nominale - 16 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118307290
Réf. Sonepar
00097830755
Réf. Fournisseur
1497930000
Marque
Weidmüller
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
section nominale:
16 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
8
Cable Lugs
Les Atouts de l'article:
Cosse de compression en cuivre pour raccorder les conducteurs en cuivre. Presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Cosse de compression en cuivre pour raccorder les conducteurs en cuivre. Presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


