Weidmüller - Cable Lugs - 9200110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...1.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248409730
Réf. Sonepar
00097840973
Réf. Fournisseur
9200110000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5...1.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
autre
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
Les Atouts de l'article:
Cosses à œil isolées fabriquées en cuivre avec cône d'insertion.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


