Weidmüller - Cable Lugs - 9200150000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248409778

Réf. Sonepar

00097840977

Réf. Fournisseur

9200150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

2.5...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

autre

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

Cosses à ?il isolées fabriquées en cuivre avec cône d'insertion.