Weidmüller - Cable Lugs - 9200170000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248409792

Réf. Sonepar

00097840979

Réf. Fournisseur

9200170000

Marque

Weidmüller

section nominale:

2.5...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

autre

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosses à œil isolées fabriquées en cuivre avec cône d'insertion.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.