Weidmüller - Cable Lugs - 9200200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...2.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - bleu
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248410026
Réf. Sonepar
00097841002
Réf. Fournisseur
9200200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
2.5...2.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
bleu
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
autre
type de raccordement:
connecteur d'extrémité