Weidmüller - Cable Lugs - 9200520000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248410361

Réf. Sonepar

00097841036

Réf. Fournisseur

9200520000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

cuivre

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosses à languette renforcée isolantes avec cône d'insertion.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.