Weidmüller - Cable Lugs - 9200600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248410446
Réf. Sonepar
00097841044
Réf. Fournisseur
9200600000
Marque
Weidmüller
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Cosses à languette renforcée isolantes avec cône d'insertion.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


