Weidmüller - Cable Lugs - 9200670000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • type de raccordement - raccord bout à bout

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248410514

Réf. Sonepar

00097841051

Réf. Fournisseur

9200670000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5...1.5 mm²

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

raccord bout à bout

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.