Weidmüller - Cable Lugs - 9200680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
matière de l'isolant - PVC
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248410521
Réf. Sonepar
00097841052
Réf. Fournisseur
9200680000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
PVC
type de raccordement:
raccord bout à bout
Les Atouts de l'article:
Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


