Weidmüller - Cable Lugs - 9200690000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • type de raccordement - raccord bout à bout

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248410538

Réf. Sonepar

00097841053

Réf. Fournisseur

9200690000

Marque

Weidmüller

section nominale:

4...6 mm²

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

raccord bout à bout

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.