Weidmüller - Câble pré-confectionné universel, fils libres - HE10 20pts, 2M - 1349790020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble
nombre de pôles - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Système de pré-câblage universel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248171545
Réf. Sonepar
00097817154
Réf. Fournisseur
1349790020
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
2 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
embout de câble
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non