Weidmüller - Câble surmoulé, M8 IP 67, Femelle-Femelle, 10m - 2726050150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 15 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme SPE - Câble surmoulé, M8, IP67, femelle-feme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675597476
Réf. Sonepar
00097009143
Réf. Fournisseur
2726050150
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
15 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67