Weidmüller - Câble surmoulé, M8 IP67, Femelle-Mâle, 2m - 2726070020

CopieCopie
Weidmüller - Câble surmoulé, M8 IP67, Femelle-Mâle, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 2x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gamme SPE - Câble surmoulé, M8 IP67, mâle-mâle 2m

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118826098

Réf. Sonepar

00097882609

Réf. Fournisseur

2726070020

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

2 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câble surmoulé, M8 IP67, Femelle-Mâle, 2m