Weidmüller - CableLine, Accessoires, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, noir - 0524400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 3 mm
largeur - 11.3 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190075057
Réf. Sonepar
00097007505
Réf. Fournisseur
0524400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
10...317 mm
longueur:
3 mm
largeur:
11.3 mm
couleur:
noir
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer