Weidmüller - Cadre pour entrées de câbles Noir profond 153 x 70 x 19.6 mm -40 °C?120 °C, IP66 - 2583720000

CopieCopie
Weidmüller - Cadre pour entrées de câbles Noir profond 153 x 70 x 19.6 mm -40 °C?120 °C, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 153 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 19.6 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118617252

Réf. Sonepar

00097861725

Réf. Fournisseur

2583720000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

153 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

19.6 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Cadre pour entrées de câbles Noir profond 153 x 70 x 19.6 mm -40 °C…120 °C, IP66

Les Atouts de l'article:

Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 70 mm, Largeur: 153 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.