Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1211500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190042097
Réf. Sonepar
00097004209
Réf. Fournisseur
1211500000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
111 mm


