Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2636060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118692808
Réf. Sonepar
00097007422
Réf. Fournisseur
2636060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
7.15 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
70.5 mm