Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1213900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190176303
Réf. Sonepar
00097017630
Réf. Fournisseur
1213900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
74.4 mm
hauteur:
29.3 mm
profondeur:
29.3 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65