Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1650590000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190299262

Réf. Sonepar

00097029926

Réf. Fournisseur

1650590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

21 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

21 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.