Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1651480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190400156
Réf. Sonepar
00097040015
Réf. Fournisseur
1651480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
0.75...1 mm²
longueur de dénudage:
7.5 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or