Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1652640000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190402716

Réf. Sonepar

00097040271

Réf. Fournisseur

1652640000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

52 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

0

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.