Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1654150000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190406974

Réf. Sonepar

00097040697

Réf. Fournisseur

1654150000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

58.5 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

nombre d'évidements:

0

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.