Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1665000000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 10 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 1

  • matériau de la plaque d'adaptateur - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190421700

Réf. Sonepar

00097042170

Réf. Fournisseur

1665000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

52 mm

hauteur:

10 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

1

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

longueur:

150.5 mm

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Plaque d'adaptation pour diverses applications en milieu industriel.