Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1665950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 34.5 mm
hauteur - 9 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 2
matériau de la plaque d'adaptateur - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190422981
Réf. Sonepar
00097042298
Réf. Fournisseur
1665950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
34.5 mm
hauteur:
9 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
2
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
longueur:
51 mm