Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1682170000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.08...0.52 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 1 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190473907

Réf. Sonepar

00097047390

Réf. Fournisseur

1682170000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.08...0.52 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.