Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1712520000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190947743

Réf. Sonepar

00097094774

Réf. Fournisseur

1712520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...100 °C

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

type de verrouillage:

autre

mode de pose:

vissé

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP68

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

Le connecteur rectangulaire se compose d'un insert mâle, d'un insert femelle, dun boîtier du connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.