Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2772820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675036258
Réf. Sonepar
00097503625
Réf. Fournisseur
2772820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
14.5 mm
hauteur:
40.75 mm
profondeur:
34 mm