Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248019625
Réf. Sonepar
00097801962
Réf. Fournisseur
1758400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...0.14 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
29.4 mm
profondeur:
34 mm