Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1268820000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • section de raccordement cable souple - 70...70 mm²

  • longueur de dénudage - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118057584

Réf. Sonepar

00097805758

Réf. Fournisseur

1268820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

70...70 mm²

longueur de dénudage:

30 mm

diamètre du contact à fiche:

23.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.