Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1333150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
avec conducteur de protection - Oui
classe de protection (IP), monté - IP68
longueur - 244 mm
hauteur - 270.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118136951
Réf. Sonepar
00097813695
Réf. Fournisseur
1333150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
2
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
longueur:
244 mm
hauteur:
270.5 mm
largeur:
84.5 mm
tension assignée (Ue):
1000 V
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre