Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1790000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 18
courant assigné In - 48 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248212064
Réf. Sonepar
00097821206
Réf. Fournisseur
1790000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
18
courant assigné In:
48 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation:
6
nombre de contacts de commande:
12
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...10 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
47.3 mm
profondeur:
84.5 mm