Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1428890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 8
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 34 mm
largeur - 14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118233254
Réf. Sonepar
00097823326
Réf. Fournisseur
1428890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
8
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
34 mm
largeur:
14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non