Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1806060000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • avec conducteur de protection - Non

  • longueur - 34 mm

  • hauteur - 43 mm

  • largeur - 11.4 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248275182

Réf. Sonepar

00097827518

Réf. Fournisseur

1806060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

2

avec conducteur de protection:

Non

longueur:

34 mm

hauteur:

43 mm

largeur:

11.4 mm

tension assignée (Ue):

32 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

mode de pose:

vissé

Module à connecteur débrochable pour la connexion à un système de bus de données