Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1505650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 6
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 34 mm
largeur - 14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118314113
Réf. Sonepar
00097831411
Réf. Fournisseur
1505650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
6
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
34 mm
largeur:
14.5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non