Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1506860000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • avec conducteur de protection - Oui

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118315233

Réf. Sonepar

00097831523

Réf. Fournisseur

1506860000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

4

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

tension assignée (Ue):

1500 V

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Connecteur haute performance de transmission de sorties électriques élevées