Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1513390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118322705
Réf. Sonepar
00097832270
Réf. Fournisseur
1513390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
vis
largeur:
36 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
50 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
nombre d'évidements:
1
nombre d'entrées de conduit:
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-50...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP66