Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1827170000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248332328

Réf. Sonepar

00097833232

Réf. Fournisseur

1827170000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

vis

largeur:

58 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

184 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

0

température de fonctionnement:

-50...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP66

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.