Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1828410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 82 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248334636
Réf. Sonepar
00097833463
Réf. Fournisseur
1828410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
82 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
6 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...10 mm²
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
22.8 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
34 mm