Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1993810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118378887
Réf. Sonepar
00097837888
Réf. Fournisseur
1993810000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts de commande:
12
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
21 mm
hauteur:
40.3 mm
profondeur:
21 mm


