Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1993820000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118378924

Réf. Sonepar

00097837892

Réf. Fournisseur

1993820000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts de commande:

12

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

21 mm

hauteur:

42.8 mm

profondeur:

21 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.