Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2427930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34.8 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
montage direct possible - Non
montage sur rails - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118437010
Réf. Sonepar
00097843701
Réf. Fournisseur
2427930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
avec conducteur de protection:
Non
longueur:
34.8 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100