Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2450450050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118465235
Réf. Sonepar
00097846532
Réf. Fournisseur
2450450050
Réf. Commerciale
Weidmüller
catégorie:
5E
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
22
indice de protection (IP):
IP00
valeur NVP:
63 %