Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2003830100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 1 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118522365
Réf. Sonepar
00097852236
Réf. Fournisseur
2003830100
Réf. Commerciale
Weidmüller
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
1 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
26
indice de protection (IP):
IP00
valeur NVP:
65 %