Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2661950900

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 9 m

  • couleur de gaine - gris

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118675641

Réf. Sonepar

00097867564

Réf. Fournisseur

2661950900

Réf. Commerciale

Weidmüller

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

9 m

couleur de gaine:

gris

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

indice de protection (IP):

IP00

Câbles de données pour le transfert de données dans un module.