Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983830000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 50 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • avec presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248688968

Réf. Sonepar

00097868896

Réf. Fournisseur

1983830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

34 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

50 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.