Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
largeur - 34 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248688982
Réf. Sonepar
00097868898
Réf. Fournisseur
1983850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
65 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Oui