Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983900000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - sans

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248689033

Réf. Sonepar

00097868903

Réf. Fournisseur

1983900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

sans

largeur:

34 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

110 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant aux UV:

Oui

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.