Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1079680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 35...35 mm²
longueur de dénudage - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248841844
Réf. Sonepar
00097884184
Réf. Fournisseur
1079680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
35...35 mm²
longueur de dénudage:
24 mm
diamètre du contact à fiche:
22 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent